曜日別特売
TSM-2003UU Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機 83976517

TSM-2003UU Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機 83976517
TSM-2003UU Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機 83976517
TSM-2003UU Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機 83976517
TSM-2003UU Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機 83976517

Z軸大型ステージ TSMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個テーブル長さ(mm)200注文コード83976517品番TSM-2003UU
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
側面のハンドルを回すことで、ステージ上面が上下に移動します。ハンドルは連動しているので、どちらか一方を操作するとステージ面が移動します。ステージ中心にある透過穴は、テーブルを移動させても常に貫通穴径を保ちます。

仕様【<Z軸大型ステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、移動量/1回転:1mm、移動精度/真直度:200μm、表示分解能:1mm、【個別仕様】移動量:10mm、平行度:150μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:4.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・m、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・m、質量:5.0kg種類Zステージアズワン品番61-6974-67耐荷重(N)490移動ガイドジャッキスクリュー方式テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする