TSD-1004C XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ シグマ光機 83976964

TSD-1004C XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ シグマ光機 83976964
TSD-1004C XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ シグマ光機 83976964
TSD-1004C XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ シグマ光機 83976964
TSD-1004C XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ シグマ光機 83976964

XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:X軸±12.5mm Z軸±10mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.42″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.39″/N・cm、平行度:130μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、質量:5.0kg注文コード83976964品番TSD-1004C
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※Z軸は構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することができません。※Z軸はテコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対して±0.02mm程度)が生じます。

仕様【<XZ軸フラットスチールステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:X軸±12.5mm Z軸±10mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.42″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.39″/N・cm、平行度:130μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、質量:5.0kgアズワン品番61-6975-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする