内容量1個仕様【共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:X軸±12.5mm Z軸±10mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.42″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.39″/N・cm、平行度:130μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:39.2N(4.0kgf)、質量:5.0kg注文コード83976998品番TSD-1004CFP