GOHT-40B40B αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Bシリーズ シグマ光機 83980236

GOHT-40B40B αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Bシリーズ シグマ光機 83980236
GOHT-40B40B αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Bシリーズ シグマ光機 83980236
GOHT-40B40B αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Bシリーズ シグマ光機 83980236
GOHT-40B40B αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Bシリーズ シグマ光機 83980236

αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Bシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6978-45
内容量1個注文コード83980236品番GOHT-40B40B
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(付属品)は、αβ軸への組付けや各種機器・装置へ取り付ける際の位置決めに最適です。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。ステッピングモータをつけたガイド一体型自動ゴニオステージOSMS-40A***もご用意しています。表面処理に無電解ニッケルメッキ処理を施した外装色白仕上げもご用意しています。

仕様【<αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C焼入れ、表面処理:無電解ニッケルメッキ処理 品番末尾B:スーパーブラッククロム、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、平行度:30μm、【個別仕様】回転中心高さ:20±0.2mm、角度範囲/(上)β軸:±10°、角度範囲/(下)α軸:±8°、バーニア最小読取:0.1°、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約1.41°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約1.08°、回転中心変位量:Φ0.007mm以下、質量:0.4kgアズワン品番61-6978-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする