曜日別特売
GOH-25A18 α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機 83981234

GOH-25A18 α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機 83981234
GOH-25A18 α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機 83981234
GOH-25A18 α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機 83981234
GOH-25A18 α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機 83981234

α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6979-47
内容量1個注文コード83981234品番GOH-25A18
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

仕様【<α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:19.6N(2.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.35N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:1.0″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】回転中心高さ:18±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約3.1°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、質量:0.07kgアズワン品番61-6979-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする