曜日別特売
GOH-60A115R α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機 83981584

GOH-60A115R α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機 83981584
GOH-60A115R α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機 83981584
GOH-60A115R α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機 83981584
GOH-60A115R α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機 83981584

α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6979-82
内容量1個注文コード83981584品番GOH-60A115R
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。

仕様【<α軸ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:98N(10.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.3″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】回転中心高さ:115±0.1mm、角度範囲:±10°、バーニア最小読取:5′、ツマミ1回転の移動量:約0.58°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、質量:0.85kgアズワン品番61-6979-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする