GOH-65A76R-M6 α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機 83981697

GOH-65A76R-M6 α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機 83981697
GOH-65A76R-M6 α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機 83981697
GOH-65A76R-M6 α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機 83981697
GOH-65A76R-M6 α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機 83981697

α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6979-93
内容量1個注文コード83981697品番GOH-65A76R-M6
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。

仕様【<α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ□65mm>共通仕様】テーブル面サイズ:65×65mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:98N(10.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.3″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】回転中心高さ:76±0.1mm、角度範囲:±15°、バーニア最小読取:5′、ツマミ1回転の移動量:約0.84°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、質量:0.86kgアズワン品番61-6979-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする