仕様【<α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:V溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:68.6N(6.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:2.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/ N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.2″/ N・cm、【個別仕様】回転中心高さ:50±0.1mm、角度範囲:±8°、ツマミ1回転の移動量:約0.43°、回転中心変位量:Φ0.05mm以下、質量:0.65kgアズワン品番61-6980-18