仕様【<α軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:α軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:44.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.02″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:2.2kgアズワン品番61-6980-26