曜日別特売
AIS-25B αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機 83982090

AIS-25B αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機 83982090
AIS-25B αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機 83982090
AIS-25B αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機 83982090
AIS-25B αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機 83982090

αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
テーブル幅(mm)25
テーブル長さ(mm)25
耐荷重(N)9.8(1.0kgf)
アズワン品番61-6980-35
内容量1個注文コード83982090品番AIS-25B
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
操作部(調整リング)はステージ横についているため、突起部分を極力抑えた形状になっています。調整リングタイプは、素早く容易に傾斜調整したい場合に最適です。マイクロメータタイプは、上から操作しなくてはならない制約された場所での使用に効果的です。AIS-8013B/1016B/1622Bは精密ラボジャッキ(LJ/LJA)のテーブル面サイズと同サイズとなっているため、組合せて使用することができます。※構造上3点保持のため、面荷重にてご使用ください。※壁掛けや、天地逆転での使用はできません。

仕様傾斜範囲:±2°、ツマミ1回転の移動量:約1.8°質量(kg)0.04種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミアズワン品番61-6980-35耐荷重(N)9.8(1.0kgf)テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする