商品レビューを投稿する内容量1個仕様【<直動ガイド>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:15×15mm、移動量:±3mm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、許容モーメントFx':0.4N・m、許容モーメントFy':0.8N・m、許容モーメントFθ':0.4N・m、質量:0.01kg注文コード83982196品番IPWS-F1515
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
与圧について:直動ガイドの与圧には2種類あります。1標準与圧は、ゼロまたはわずかな与圧を与えてあるため、滑らかな移動が得られます。2軽与圧は、標準与圧よりも与圧量を与えてあるため、剛性を高めたり軽振動を受ける環境に適しています。