商品レビューを投稿する内容量1個仕様【<直動ガイド>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:20×20mm、移動量:±4mm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、許容モーメントFx':0.7N・m、許容モーメントFy':1.6N・m、許容モーメントFθ':0.7N・m、質量:0.02kg注文コード83982230品番IPWS-F2020
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
与圧について:直動ガイドの与圧には2種類あります。1標準与圧は、ゼロまたはわずかな与圧を与えてあるため、滑らかな移動が得られます。2軽与圧は、標準与圧よりも与圧量を与えてあるため、剛性を高めたり軽振動を受ける環境に適しています。