曜日別特売
IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327

IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327
IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327
IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327
IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327
IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327
IPWS-F40130 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機 83982327

直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<直動ガイド>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×130mm、移動量:±37.5mm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、許容モーメントFx':16.9N・m、許容モーメントFy':47.7N・m、許容モーメントFθ':16.9N・m、質量:0.5kg注文コード83982327品番IPWS-F40130
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
与圧について:直動ガイドの与圧には2種類あります。1標準与圧は、ゼロまたはわずかな与圧を与えてあるため、滑らかな移動が得られます。2軽与圧は、標準与圧よりも与圧量を与えてあるため、剛性を高めたり軽振動を受ける環境に適しています。

仕様【<直動ガイド>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×130mm、移動量:±37.5mm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、許容モーメントFx':16.9N・m、許容モーメントFy':47.7N・m、許容モーメントFθ':16.9N・m、質量:0.5kgアズワン品番61-6980-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする