商品レビューを投稿する内容量1個仕様【共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、平行度:15μm、移動平行度:10μm、質量:0.2kgアズワン品番61-6980-65注文コード83982388品番TSDS-401C
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
全てステンレス材を使用しているため耐食性に優れています。ステージ本体・マイクロメータヘッドともに高真空グリース(YVAC2)を使用しています。TSDSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性が高い狭スペース内での使用にも最適です。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。