曜日別特売
TSDS-404CLUU XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機 83982878

TSDS-404CLUU XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機 83982878
TSDS-404CLUU XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機 83982878
TSDS-404CLUU XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機 83982878
TSDS-404CLUU XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機 83982878

XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:X軸:±6.5mm Z軸:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.96″/N・cm、質量:0.5kg注文コード83982878品番TSDS-404CLUU
参考基準価格(税別)¥101,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
全てステンレス材を使用しているため耐食性に優れています。ステージ本体・マイクロメータヘッドともに高真空グリース(YVAC2)を使用しています。TSDSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性が高い狭スペース内での使用にも最適です。

仕様【<XZ軸ステンレスステージ(垂直)>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:X軸:±6.5mm Z軸:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.96″/N・cm、質量:0.5kgアズワン品番61-6981-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする