曜日別特売
TSD-408S XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機 83983429

TSD-408S XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機 83983429
TSD-408S XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機 83983429

XYθ軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
テーブル長さ(mm)40
耐荷重(N)68.6
内容量1個注文コード83983429品番TSD-408S
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
θ軸(回転)ステージを最下部に配置しているため、サンプルなどを。XY軸ステージにて調整(回転ステージの中心より外す)後、同心円上で回転させることができます。

仕様【<θXY軸ステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】回転範囲:粗360° 微±5°、許容モーメント荷重/ピッチング:0.4N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.4N・m、質量:0.9kg種類XYステージアズワン品番61-6981-71耐荷重(N)68.6送り方式マイクロメータテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする