内容量1個仕様【<コンパクトスケール内蔵自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3664N4E10 (□24mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、電源電圧/消費電流:DC5V±5% / 50mA、ドライブケーブル:D15D15A-CA、スケールケーブル:GSEF-CA-3、適応ドライバ:-、適応コントローラ:SHOT-302GS/SHOT-304GS/HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:85mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:1.6kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:25mm/sec、位置決め精度:10μm、繰返し位置決め精度:2μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.25″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.35″/N・cm、ロストモーション:3μm、バックラッシ:3μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:30″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:有、スケールヘッド:0.5μmアズワン品番61-6983-52注文コード83984165品番OSMS(CS)20-85(X)-M6