曜日別特売
OSMS(CS)33-300(X)-M6 コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機 83984260

OSMS(CS)33-300(X)-M6 コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機 83984260
OSMS(CS)33-300(X)-M6 コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機 83984260
OSMS(CS)33-300(X)-M6 コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機 83984260
OSMS(CS)33-300(X)-M6 コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機 83984260

コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<コンパクトスケール内蔵自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3667N43E967(□42mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:80mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、電源電圧/消費電流:DC5V±5% / 100mA、ドライブケーブル:D15D15A-CA、スケールケーブル:GSEF-CA-3、適応ドライバ:-、適応コントローラ:SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:300mm、テーブル面サイズ:120×120mm、送りネジ:ボールネジ径Φ10mm、リード10mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:7.8kg、分解能(Full):20μm/パルス、分解能(Half):10μm/パルス、MAXスピード:100mm/sec、位置決め精度:25μm、繰返し位置決め精度:5μm、耐荷重:196N(20.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.12″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.08″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.1″/N・cm、ロストモーション:5μm、バックラッシ:3μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:25″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:有、スケールヘッド:0.5μm注文コード83984260品番OSMS(CS)33-300(X)-M6
参考基準価格(税別)¥437,800販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
モーメント荷重や複合荷重に強い構造は、ピッチング、ローリング、ヨーイングの影響を受けにくく、高剛性、高精度での位置決めが可能です。コンパクトスケールを内蔵していますが、同移動量の場合OSMSシリーズと設置スペースは変わりません。

仕様【<コンパクトスケール内蔵自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3667N43E967(□42mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:80mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、電源電圧/消費電流:DC5V±5% / 100mA、ドライブケーブル:D15D15A-CA、スケールケーブル:GSEF-CA-3、適応ドライバ:-、適応コントローラ:SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:300mm、テーブル面サイズ:120×120mm、送りネジ:ボールネジ径Φ10mm、リード10mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:7.8kg、分解能(Full):20μm/パルス、分解能(Half):10μm/パルス、MAXスピード:100mm/sec、位置決め精度:25μm、繰返し位置決め精度:5μm、耐荷重:196N(20.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.12″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.08″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.1″/N・cm、ロストモーション:5μm、バックラッシ:3μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:25″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:有、スケールヘッド:0.5μmアズワン品番61-6983-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする