曜日別特売
VSGSP20-85(X) 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機 83985520

VSGSP20-85(X) 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機 83985520
VSGSP20-85(X) 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機 83985520
VSGSP20-85(X) 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機 83985520
VSGSP20-85(X) 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機 83985520

真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<真空仕様自動ステージ >共通仕様】モータタイプ:真空仕様5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))、モータ品番:A7298-90215KV(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:10mA(Max 20mA)、センサ制御出力:メカニカル、センサ出力論理:NORMAL CLOSE、適応ドライバ:SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:85mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:精密研削ネジΦ6mm、 リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ材質:アルミ・ステンレス、表面処理:無、質量:1.1kg、分解能/(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、繰り返し位置決め精度:5μm、耐荷重:39.2N(4.0kgf)、ロストモーション:3μm、センサ品番:GN-PT5M3B-1(株式会社メトロール)、リミットセンサ:真空タッチセンサ(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無注文コード83985520品番VSGSP20-85(X)
参考基準価格(税別)¥912,000販売価格(税込)¥1,000,780
販売価格(税別)
909,800

真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
直動系は35~200mmのロングストロークを実現し、従来のSGSPシリーズと同様でコンパクト化を実現しました。モータケーブルとセンサケーブルは、バラ線1mとなっています。

仕様【<真空仕様自動ステージ >共通仕様】モータタイプ:真空仕様5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))、モータ品番:A7298-90215KV(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:10mA(Max 20mA)、センサ制御出力:メカニカル、センサ出力論理:NORMAL CLOSE、適応ドライバ:SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:85mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:精密研削ネジΦ6mm、 リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ材質:アルミ・ステンレス、表面処理:無、質量:1.1kg、分解能/(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、繰り返し位置決め精度:5μm、耐荷重:39.2N(4.0kgf)、ロストモーション:3μm、センサ品番:GN-PT5M3B-1(株式会社メトロール)、リミットセンサ:真空タッチセンサ(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする