曜日別特売
HPS60-20X-M5 ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機 83985538

HPS60-20X-M5 ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機 83985538
HPS60-20X-M5 ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機 83985538
HPS60-20X-M5 ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機 83985538
HPS60-20X-M5 ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機 83985538

ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様【<ハイパフォーマンスステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK523HPB-C12(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5V~+24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、残留電圧0.4V以下(負荷電流16mA時) 残留電圧0.7V以下(負荷電流50mA時)、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通) : リミットセンサ、遮光時 : 出力トランジスタON(導通) : 原点センサ、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:20mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:0.6kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、位置決め精度:15μm、繰返し位置決め精度:±1μm、耐荷重:49N(5.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″、モーメント剛性/ローリング:0.3″、ロストモーション:1μm、バックラッシ:1μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:25″、ヨーイング:25″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無注文コード83985538品番HPS60-20X-M5
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
ボールネジを採用したことで、従来のTSDMシリーズより耐久性を向上しました。クロスローラガイドを同社独自の高精度一体型に変更することでTAMMシリーズよりも低価格を実現しました。

仕様【<ハイパフォーマンスステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK523HPB-C12(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5V~+24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、残留電圧0.4V以下(負荷電流16mA時) 残留電圧0.7V以下(負荷電流50mA時)、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通) : リミットセンサ、遮光時 : 出力トランジスタON(導通) : 原点センサ、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:20mm、テーブル面サイズ:60×60mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:0.6kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:10mm/sec、位置決め精度:15μm、繰返し位置決め精度:±1μm、耐荷重:49N(5.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″、モーメント剛性/ローリング:0.3″、ロストモーション:1μm、バックラッシ:1μm、平行度:30μm、走り平行度:10μm、ピッチング:25″、ヨーイング:25″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S097HCZ(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする