曜日別特売
MHG-20HPA キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ シグマ光機 83986570

MHG-20HPA キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ シグマ光機 83986570
MHG-20HPA キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ シグマ光機 83986570
MHG-20HPA キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ シグマ光機 83986570
MHG-20HPA キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ シグマ光機 83986570

キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード83986570品番MHG-20HPA
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ホルダーの取付中心にキューブ素子を設置できるようにしたプリズムアダプタセットです。
プリズムホルダーの感覚でキネマティックミラーホルダーの操作性の良さが得られ、NOMI LOCK(TM)も使用することができます。キューブ素子の設置面からロッド取付面までの高さは、42.5mmになります。調整ネジの端までは最大57.5mmになります。さらに操作のためのスペースを考慮すると光軸高さは100mm以上必要になります。キューブ素子の回転方向には微調整機構が付いていません。

仕様【<水平プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ:□15~□20mm、質量:0.23kgアズワン品番61-6989-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする