BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。コリメート光線をBSHLのミラーで立ち上げたり、落射させる場合に使用するジグです。M6(またはM2)タップ穴加工されたベースプレートやブロックに取り付けて使用します。高さ合わせプラットホーム(SP/UP)や高さ調整スペーサ(MSP)に固定したい場合は、M6-M4変換アダプタ(AD-M6-M4)を介してM4ネジで固定してください。