曜日別特売
BSHL-25.4-KAD BSHL用ベースプレート シグマ光機 83987936

BSHL-25.4-KAD BSHL用ベースプレート シグマ光機 83987936
BSHL-25.4-KAD BSHL用ベースプレート シグマ光機 83987936

BSHL用ベースプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6990-75
内容量1個注文コード83987936品番BSHL-25.4-KAD
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
コリメート光線をBSHLのミラーで立ち上げたり、落射させる場合に使用するジグです。M6(またはM2)タップ穴加工されたベースプレートやブロックに取り付けて使用します。高さ合わせプラットホーム(SP/UP)や高さ調整スペーサ(MSP)に固定したい場合は、M6-M4変換アダプタ(AD-M6-M4)を介してM4ネジで固定してください。

仕様【<BSHL用傾斜プレート>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:45°ホルダー傾斜用、適応ホルダー:BSHL-20、BSHL-25.4、BSHL-30、質量:0.13kgアズワン品番61-6990-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする