MAD-30-10 アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機 83988137

MAD-30-10 アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機 83988137
MAD-30-10 アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機 83988137
MAD-30-10 アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機 83988137
MAD-30-10 アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機 83988137

アダプターマウント MADシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6991-20
内容量1個注文コード83988137品番MAD-30-10
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
Φ25、Φ30、Φ40mmの径のミラーは、Φ50mmに変換します。MHAN、MHA、LMHA、MHB、LMHBのミラーホルダーで使用することができます。Φ30mmに変換するタイプはアダプタにネジが刻まれていて、アダプタをホルダーにネジ込みます。Φ50mmに変換するタイプはネジリングでアダプタを固定します。MHGホルダー用のアダプターマウント(MHG-MAD)もご用意しています。※アダプターマウントをジンバル式のミラーホルダーに取り付けた場合、ミラーホルダーの回転中心とミラーの反射面が一致しません。※ミラーの固定は、まず、ミラーをアダプターマウントに固定してから、アダプターマウントをミラーホルダーに固定します。※アダプターマウントを取り付けた状態ではミラーは交換できません。

仕様【<アダプターマウント>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】有効径 ΦA:Φ8mm、素子径 ΦB:Φ10mm、ΦC:-、質量:0.02kgアズワン品番61-6991-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする