BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の マウスパッド/リストレスト
BUFFALO(バッファロー)の マウスパッド
リストレスト一体型マウスパッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83990227
品番
BSPD16PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質
表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン
色
ピンク
適合
BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×約23×約230
質量(g)
約210
保証期間
初期不良のみ
付属品
本体