曜日別特売
LAHU-45-POS355 レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機 83991357

LAHU-45-POS355 レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機 83991357
LAHU-45-POS355 レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機 83991357
LAHU-45-POS355 レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機 83991357
LAHU-45-POS355 レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機 83991357

レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6994-47
内容量1個注文コード83991357品番LAHU-45-POS355
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
V溝とレーザ固定ネジで外径Φ25.4~Φ44.5mmの円筒を固定することができます。ホルダーはスタンドをスライドし、任意の位置で固定できます。50×50mmマトリックスのM6ネジ穴の防振台や定盤に直接固定することができます。LAHU-Aにはビームの傾斜と回転を調整する機構が備わっています。※レーザとホルダーでかなりの重量があります。※片手では支えられない可能性がありますので、スライドの固定ネジを緩める時は、ホルダーが落下しないように注意して作業してください。※突起物があるものや円筒形以外の形状の場合、ホルダーにしっかり固定できない可能性があります。※レーザは非常に繊細な機器です。必要以上の力で固定ネジを押し込むと、レーザの性能が悪化する場合があります。

仕様【<レーザホルダー(スタンド付)>共通仕様】支柱:材質:ステンレス 表面処理:なし、ホルダー材質:材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】支柱長さA:355.6mm、適応レーザ外径:Φ25.4~Φ44.5mm、調整範囲(あおり):-、調整範囲(回転):-、質量:3.9kgアズワン品番61-6994-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする