He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。
3本1組の固定ネジのねじ込み量を変えることで、Φ18~Φ55mmの円筒を保持することが可能です。6本ある固定ネジのねじ込み量のバランスを変えることで、ビームの傾斜角度を変えることができます。LAH-2にはビームの傾斜角度を可変する調整機構が備わっています。※ビームの調整後は必ず6本の固定ネジでレーザが完全に固定されていることをご確認ください。※1本でも弛んでいると、光軸ズレや振動の原因になります。