曜日別特売
KMH-80 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992556

KMH-80 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992556
KMH-80 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992556
KMH-80 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992556
KMH-80 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992556

角型素子ホルダー KMHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6995-98
内容量1個注文コード83992556品番KMH-80
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
コルクが貼り付けてある支持板と先端が樹脂になった2本のネジで挟み込むため、ガラス素子に傷が付きません。角型のレンズの保持にはスライド式シリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※ガラス素子に対し、ネジを強く締め付けるとガラスが割れる可能性があります。

仕様【<角型素子ホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:□45~□100mm、適応素子厚さ:1~7mm、質量:0.11kgアズワン品番61-6995-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする