曜日別特売
TGH-30 ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機 83992644

TGH-30 ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機 83992644
TGH-30 ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機 83992644
TGH-30 ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機 83992644
TGH-30 ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機 83992644

ターゲットホルダー TGH-30シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<ターゲットホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】有効径:Φ30mm、最大保持厚さ:3mm、質量:0.09kgアズワン品番61-6996-08注文コード83992644品番TGH-30
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
IRセンサーカードやバンペーパーなどをクレンメルで固定し、十字ワイヤーをレーザ光に挿入し、ビームと十字ワイヤーの影の位置関係を確認します。十字ワイヤーは退避式で再現性良くロッドの中心に配置することができます。ターゲットホルダー2台を間隔を空けて配置すれば、レーザビームの傾き調整ジグとして使用できます。可視光レーザに便利な虹彩絞り(IH)もご用意しています。※IRセンサーカードは受光面が大きいタイプをご使用ください。※カード式IR・UVセンサー(SIRC-1やSUVC-1)は使用できません。

仕様【<ターゲットホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】有効径:Φ30mm、最大保持厚さ:3mm、質量:0.09kgアズワン品番61-6996-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする