KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1812 (4532M) C1812F105K1RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83995189 品番C1812F105K1RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2mm
シリーズ = F Series FO-CAP
動作温度 Max = +125℃
1812オープンモードシリーズ
定格電圧(V)100dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする