KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C106M9PACTU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83995408 品番C0402C106M9PACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Kemet 0402 X5R誘電体. Kemet 0402 X5R誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。 X5R誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 温度安定誘電体 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ

仕様
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)6.3dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする