曜日別特売
C0805C684K5RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C684K5RACTU KEMET 83995460

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C684K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード83995460品番C0805C684K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ

仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする