KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) C0805H222J1GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83995539 品番C0805H222J1GACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

KEMET FシリーズFO-CAP. KEMET Fシリーズ高温対応表面実装C0G / X7R誘電体積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを備えており、同等の静電容量やケースサイズにおいて業界屈指の性能を発揮し、極端な温度下での静電容量も安定しています。. 無鉛、RoHS、REACH準拠 ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 適用された定格DC電圧に対して静電容量が変化しない 時間の経過と共に静電容量が低下しない 極性なし つや消しスズめっき終端. 一般的な用途には、井戸探査、航空宇宙エンジン室、地球物理学プローブなどの過酷な環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制が含まれます。

仕様
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.78mm
シリーズ = H - 200℃
動作温度 Max = +200℃
定格電圧(V)100dc 静電容量2.2nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする