ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83996318 品番UWT1V331MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4〜50V 定格静電容量範囲 0.1〜1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
シリーズ = WTmA
定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする