KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 6.3V dc 0603 (1608M) C0603C105K9PACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード83996589 品番C0603C105K9PACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

KEMETのX5R誘電体は、最高動作温度が85 ℃で、時間と電圧に対する静電容量の変動は予測可能で、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。静電容量の変動は-55 〜 +85℃の範囲で±15 %に制限されています。動作温度範囲: -55 → +85 ℃ 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 DC定格電圧: 4 V、6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V 静電容量: 0.01 μF → 100 μF 静電容量の許容差: ±10 %及び±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げによる優れたはんだ付け性

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = C0603C
動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)6.3dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする