※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C410C103K1R5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード83996668 品番C410C103K1R5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ

仕様
実装タイプ = アキシャル
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2.54 x 4.32mm
長さ = 4.32mm
シリーズ = Aximax 400
動作温度 Min = -55℃
定格電圧(V)100dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする