ニチコン コンデンサ 120μF, ,50V dc, UPW1H121MPD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード83996747 品番UPW1H121MPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3〜450V

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 15mm
高さ = 15mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 3.5mm
リップル電流 = 635mA
定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする