Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83996930 品番KP-2012F3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°

仕様
ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = 2012 (0805)
放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = 120°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm
レンズ形状 = 長方形
LED材質 = GaAs
最大供給電圧 = 1.6V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする