ニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, LGU1V332MELZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83996966 品番LGU1V332MELZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
シリーズ = GUA
定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする