Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83997140 品番AL6M-M24P-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計

仕様
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 16.2mm
実装タイプ = パネルマウント
定格電圧 = 250V
LEDのカラー = 緑
コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc
コンタクト材質 = 金めっき銀
メーカー型番 = AL6M-M24P-G
保護構造IP65 接点構成DPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする