ニチコン コンデンサ 4700μF, ,50V dc, LLS1H472MELB

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83997149 品番LLS1H472MELB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 3000h
漏れ電流 = 1.45 mA
定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)4700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
ギターアンプ修理
その他業種

S52年製の国産ギターアンプの電源部の電解コンデンサ交換で使用しました。ニチコンなので特に問題はありません。音も変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする