ニチコン コンデンサ 220μF, ,160V dc, UVR2C221MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83997289 品番UVR2C221MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ニチコン汎用電解コンデンサ VRシリーズ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、定格寿命2000時間の高信頼性コンデンサです。VRシリーズのコンデンサは、高温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リップル電流を実現しています。. 特長. 高信頼性 高リップル電流 最大 2000 時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ 最大 33000μF の静電容量値

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
シリーズ = VRmA
定格電圧(V)160dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする