KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc C330C105M5U5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83997298 品番C330C105M5U5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適

仕様
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = Z5U
許容差 = ±20%
寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm
長さ = 9.14mm
高さ = 3.81mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする