KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83997395 品番C1210C106K4RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)特長:幅広いケースサイズ、定格電圧、無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)

仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
シリーズ = C
動作温度: -55 → +125 ℃
静電容量(10 pF → 47 μF)
定格電圧(V)16dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする