ニチコン コンデンサ 3900μF, ,10V dc, UPW1A392MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード83997474 品番UPW1A392MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
シリーズ = PW%
PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V
定格電圧(V)10dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする