ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UWT1E330MCL1GB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード83997517 品番UWT1E330MCL1GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm
高さ = 5.4mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.2mm
リップル電流 = 48mA
定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする