Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード83997605 品番L-7113SF7C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。

仕様
ピーク波長 = 850nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射強度 = 30 mW/sr @ 20 mA
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = 20°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする