CY7C1021D-10ZSXIT Infineon, SRAM 1024kbit, 64 k x 16 ビット, 44-Pin CY7C1021D-10ZSXIT INFINEON 83997788

Infineon, SRAM 1024kbit, 64 k x 16 ビット, 44-Pin CY7C1021D-10ZSXIT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード83997788品番CY7C1021D-10ZSXIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800
仕様
メモリサイズ = 1024kbit
構成 = 64 k x 16 ビット
ワード数 = 65536
1ワード当たりのビット数 = 16bit
最大ランダムアクセス時間 = 10ns
アドレスバス幅 = 16bit
クロック周波数 = 1MHz
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP-44
ピン数 = 44
寸法 = 18.51 x 10.26 x 1.05mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 10.26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする