IR2113SPBF Infineon MOSFETゲートドライバ 2.5 A SOIC W 2 16-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 INFINEON 83998795

Infineon MOSFETゲートドライバ 2.5 A SOIC W 2 16-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)注文コード83998795品番IR2113SPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MOSFET / IGBTゲートドライバ、ハイサイド及びローサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド及びローサイドの構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。

仕様
出力電流 = 2.5 A
供給電圧 = 20V
ピン数 = 16
パッケージタイプ = SOIC W
出力数 = 2
トポロジー = ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
ドライバ数 = 2
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする