KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1812 (4532M) C1812C105K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83999118 品番C1812C105K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Kemet 1812シリーズ. Kemet C1812シリーズX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 米国電子部品・組立部品・材料協会(EIA)は、X7R誘電体をクラスII材質に分類しています。 この等級に属するコンポーネントには、バイパスやデカップリング用途に適した、固定容量のセラミック誘電体コンデンサ、又は静電容量のQ特性と安定性が重要でない周波数弁別回路に使用されます。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子

仕様
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.3mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 1.3mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする